差し込み 鍵のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
334件の「差し込み 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 落とし 鍵」、「鍵 棒」、「差し込み栓錠」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途産業機器、設備、サッシ等 その他 付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 緑色塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 使用方法 ・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質 SUS304 タイプ 丸落し 仕上 HL RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm) 47 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 12 寸法H(mm) 4.5 材質 ステンレス(SUS304) 寸法a(mm) 47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様 ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30~35mm
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質 黄銅 仕上 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途各種開き戸・各種ボックス 材質 ステンレス(SUS304) 付属品 木ねじ トラスコ品番 384-8639 質量(g) 90
1個
539 税込593
当日出荷